カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(93)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 20w」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボール球 G30E17 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 20W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30
  • シャンデリアE17 ELPA

    シャンデリアE17

    ELPA
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • ナツメ球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ベビーボール球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペース球 T20E17 20W オーム電機

    スペース球 T20E17 20W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)20定格110V-20W口金E17形状T-20全長(mm)76クリア直径(mm)20
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球10Wクリア口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 T20E17 20W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 20W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • ミニボールランプG30E17 20W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 20W

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    クリア消費電力(W)20口金E17電球形状ミニボール球
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
  • ナツメ球20Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球20Wホワイト口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • ゴムソケットE17 ELPA

    ゴムソケットE17

    ELPA(7件のレビュー)
    293税込322
    1個
    欠品中
    屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
    口金E17
  • LED T20E17 0.8W オーム電機

    LED T20E17 0.8W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(5個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • スペース球E17 ELPA

    スペース球E17

    ELPA(1件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000
  • ナツメ球 T20E17 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 10W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
  • ナツメ球 T20E17 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 5W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
  • シャンデリア E17 25W ELPA

    シャンデリア E17 25W

    ELPA(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • ナツメ球 T20E17 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20定格110V-15W全高(mm)48直径(mm)20
  • スペース球 T20E17 10W オーム電機

    スペース球 T20E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W直径(mm)20
  • ナツメ球 長寿命 T20E17 10W オーム電機

    ナツメ球 長寿命 T20E17 10W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ、約5倍長持ちです。
    口金E17形状T-20ホワイト定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • ミシン球 T22E17 25W オーム電機

    ミシン球 T22E17 25W

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E17形状T-22全高(mm)57直径(mm)22
  • ナツメ球15Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15Wクリア口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 長寿命 T20E17 オーム電機

    ナツメ球 長寿命 T20E17

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機

    シルバーボール G50E17 Tミラー

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ミニランプS35E17クリア 旭光電機工業

    ミニランプS35E17クリア

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • ナツメ球5Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球5Wホワイト口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球20W 旭光電機工業

    ナツメ球20W

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ミニボールランプG30E17 15W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 15W

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    クリア口金E17電球形状ミニボール球
  • ボール球G50 20W 旭光電機工業

    ボール球G50 20W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    クリア電球形状ボール球
  • LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • スペース球T20 20W 旭光電機工業

    スペース球T20 20W

    旭光電機工業
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状スペース球
  • S型ミニE17Cロング ELPA

    S型ミニE17Cロング

    ELPA
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    長寿命タイプ キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)58クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約10000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペース球T20 10W 旭光電機工業

    スペース球T20 10W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    クリア消費電力(W)10電球形状スペース球
関連キーワード
電球 e17 100w特集