カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(168)
    • 一般電球タイプLED電球(10)
    • ミニクリプトン電球(9)
    • シャンデリア球(2)
    • ミニボール球(4)
    • クリプトン球(4)
    • レフ電球(4)
    • ボール球タイプLED電球(3)
絞り込み
口金
  • E17(48)
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
  • 電球の種類クリプトン(10)
  • 電球の種類レフランプ(1)
  • 電球の種類白熱電球(9)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(3)
電球形状
ミニクリプトン球(8)
電球形状
ミニボール球(5)
電球形状
ミニレフ球(3)
電球形状
レフ球(1)
電球形状
一般球(4)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色クリア(15)
  • 光色ホワイト(16)
  • 光色昼光色(6)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(16)
消費電力(W)
  • 5未満(106)
  • 5~10未満(23)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(23)
  • 40~50未満(17)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 12(1)
  • 100~242(2)
  • 110(25)
  • 220(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • ELPA(11)
  • 東芝ライテック(3)
  • ODELIC(オーデリック)(43)
  • 山田照明(40)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • 東京メタル(8)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • マクサー電機(3)
  • 東芝(2)
  • 旭光電機工業(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • 光商事(1)
  • ブライトライト(1)
アイリスオーヤマ・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・山田照明・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・オンリーワン(OnlyOne)・マクサー電機・東芝・旭光電機工業・ENDO(遠藤照明)・Verbatim(バーベイタム)・光商事・ブライトライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 40w」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャンデリア E17 40W ELPA

    シャンデリア E17 40W

    ELPA
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格消費電力(W)40全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • ミニボール 40W ELPA

    ミニボール 40W

    ELPA
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
  • ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ40W形36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 40W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA(2件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン40W代替E17電球色 光商事

    ミニクリプトン40W代替E17電球色

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
    その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)

    LEDクリプトン 広配光タイプ E17

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    当日出荷
    口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
  • クリプトン球40W ELPA

    クリプトン球40W

    ELPA
    266税込293
    1個
    当日出荷
    40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)38定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球40W ELPA

    ミニボール球40W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
  • ダウンライトE17 東芝ライテック

    ダウンライトE17

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝

    LED電球 広配光40W相当(2P)

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • 【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当 マクサー電機

    【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当

    マクサー電機(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
    質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA

    ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ

    ELPA
    1,518税込1,670
    1個
    3日以内出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
    質量(g)約105(電球除く)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)光源ミニレフランプ 40W(付属)口金E17消費電力(W)40エコロジー商品省エネ
  • 【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト マクサー電機

    【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト

    マクサー電機
    479税込527
    1個
    当日出荷
    省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
    消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品省エネ
  • ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • 長寿命ミニクリプトン球 ELPA

    長寿命ミニクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    493税込542
    1セット(2個)
    当日出荷
    40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
  • LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトンランプ 東京メタル

    ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    口金E17ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)PS35×67質量(g)12定格電圧(V)AC100口金E17寿命2000時間
  • ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 40形

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • レフ型ミニクリプトンランプ 東京メタル

    レフ型ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)R50×75質量(g)14.5タイプレフ型50W消費電力(W)45定格電圧(V)AC100口金E17全光束(Lm)330寿命2000時間
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    719税込791特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • ミニ電球 35ミリ系 50形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 50形

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)140高さ(mm)329タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上乳白ガラス(消し)質量(kg)1電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。
    材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し)質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDLED電球光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70LEDLED電球光束(Lm)294LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3直径(Φmm)130高さ(mm)225タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 山田照明

    ブラケットライト

    山田照明
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
    材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.6電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74LEDLED電球光束(Lm)311LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    幅(mm)104×104材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3高さ(mm)390タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ