カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
    • ミニクリプトン電球(2)
    • クリプトン球(5)
    • シリカ電球(1)
絞り込み
口金
  • E17(15)
光色
  • 光色クリア(6)
  • 光色ホワイト(5)
消費電力(W)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(6)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(3)
電球形状
ミニクリプトン球(2)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
ミニレフ球(2)
電圧(V)
  • 110
  • 100(127)
  • 100~242(3)
  • 220(1)
電球の種類
  • 電球の種類クリプトン(5)
  • 電球の種類レフランプ(1)
  • 電球の種類白熱電球(6)
クリプトン・レフランプ・白熱電球
ブランド
  • オーム電機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • ELPA(6)
  • 旭光電機工業(2)
  • ブライトライト(1)
オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・旭光電機工業・ブライトライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 60w」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 60W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • シャンデリア E17 60W ELPA

    シャンデリア E17 60W

    ELPA
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E17電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • ミニボール 60W ELPA

    ミニボール 60W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • シャンデリア 60W ELPA

    シャンデリア 60W

    ELPA
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    ホワイト定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球50W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフ球50W ELPA

    ミニレフ球50W

    ELPA(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)50定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト
  • ミニ電球 白熱電球 ブライトライト

    ミニ電球 白熱電球

    ブライトライト
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニ電球 白熱電球
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)36/54定格寿命(時間)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7電球の種類白熱電球
  • 省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    319税込351特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
    口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトン球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス消費電力(W)50本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトン球75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球75W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンランプ PS35 旭光電機工業

    クリプトンランプ PS35

    旭光電機工業
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトンランプ PS45 クリヤー 旭光電機工業

    クリプトンランプ PS45 クリヤー

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)81定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応