カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 農業機械(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17→e11」の検索結果

関連キーワード
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • E17→E11変換アダプター 旭光電機工業

    E17→E11変換アダプター

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    全長(mm)53色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    色黒質量(g)50定格3A-300V口金E26
  • E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコ

    E26→E17 電球用口金変換アダプター

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-33
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
  • 磁器レセプタクルE17 オーム電機

    磁器レセプタクルE17

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ

    E17 LED電球用可変式ソケット

    ムサシ(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
    トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
  • E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機

    E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
  • ハロゲンソケット ELPA

    ハロゲンソケット

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥474税込¥521
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
    口金E11
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色ブラック極数2定格6A 125V
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    定格6A-125V定格電圧(V)125
  • E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機

    E11ハロゲンランプ用ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
    色黒材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E11定格電流(A)3コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥805税込¥886
    1個
    欠品中
    口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
    材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
  • 口金変換用 E17→E11 東西電気産業

    口金変換用 E17→E11

    東西電気産業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • 変換アダプタ E17→E11 青山電陶

    変換アダプタ E17→E11

    青山電陶
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(19個)
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂成形トレイ付
    差込角(sq.)12.7付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 尿素水フィルター UNION(ユニオン産業)

    尿素水フィルター

    UNION(ユニオン産業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
    寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361エコロジー商品省エネ
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDORE

    ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点

    GEDORE
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
    トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
  • 尿素水フィルター MICRO

    尿素水フィルター

    MICRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • (3/8SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    3/8”SQソケットレンチセット。
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    翌日出荷
    1/4”SQソケットレンチセット。
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • DENOX Filter サービスパック BOSCH(ボッシュ)

    DENOX Filter サービスパック

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    DeNOxとはボッシュが保有する技術で、ディーゼルエンジンの有害なNOxを還元反応を用いてN2に変換する排出ガス後処理システムです。尿素SCRシステムとほぼ同義となる技術です。タンクからアドブルーを吸い上げ、微量化に必要となる4.5-8.5barまでシステム圧力を高めるために余分なごみや水分を取り除く為に、重要な役割を果たす、ろ過フィルターです。注文番号 1457436088。名称 DNOXフィルターサービスセット。商標 (HKB) D 6088。検索番号 (KSN) D 6088。マーケティング番号 D 6088。品目ステータス 標準。高さ (梱包していない状態) 95 mm。直径 (梱包されていない状態) 53 mm。フィルターセット いいえ。フィルターセット数 1
    用途DENOX Filter質量(kg)0.124内容積(L)0.71適合品番AGCO POWER F835201110090、AGCO POWER V837079423、CASE 500 086 593、CASE NEW HOLLAND 47364243、CATERPILLAR - CATERPILLAR 3783187、CHEVROLET - シボレー 98 169 403、CHRYSLER - クライスラー 68087 337AA、CHRYSLER - クライスラー K68087337AA、CLARK 11503650、CUMMINS - カミンズ 2 880 298、CUMMINS - カミンズ 2 888 182、CUMMINS - カミンズ 5 303 604、DAF - DAF 1847823、DAF - DAF 1927474、DAF - DAF 2014774、DEUTZ AG 02934690、DEUTZ AG 2934690、DEUTZ AG 4601354、DEUTZ AG 4602317、DEUTZ-FAHR 02934690、DEUTZ-FAHR 2934690、DEUTZ-FAHR 4601354、DEUTZ-FAHR 4602317、DOOSAN - DOOSAN 400412-00003、FENDT F 835 201 110 090、FENDT V 837 079 423、FIAT - フィアット 45302003F、FIAT - フィアット 47364243、FORD - フォード GC46-5L264-AA、FORD - フォード GC465L264AAN、FORD - フォード T221046、GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) 98169403、HINO - 日野 S17K0-E0011、HINO - 日野 S17K0E0020、HYUNDAI - ヒュンダイ 400412-00003、IRISBUS - イリスバス 5801667204、ISUZU - いすゞ 8-98169-403-0、ISUZU - いすゞ 8983507160、ISUZU - いすゞ 8983507161、IVECO - IVECO 47364243、IVECO - IVECO 5801667204、JOHN DEERE P234568320、JOHN DEERE RE 55 449 8、KAMAZ 59000018、KHD 02934690、KHD 04601354、KHD 04602317、KHD 293 4690、KHD 460 1354、KHD 460 2317、MACK 21496421、MACK 21516231、MACK 23381558、NISSAN - 日産 20452 LC40A、PACCAR 1927474PE、PETERBILT 847823PE、RENAULT - ルノー 74 21 574 991、RENAULT - ルノー 74 85 138 439、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 23381561、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 21 574 991、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 85 138 439、SAME (SLH) 04602317、UD TRUCKS - UDトラック 21516516、UD TRUCKS - UDトラック 23381563、UD TRUCKS - UDトラック 52215 16516、VOLVO - ボルボ 21496419、VOLVO - ボルボ 21516229、VOLVO - ボルボ 23381562、VOLVO BM 21496419、VOLVO BM 21516229、VOLVO BM 23381562、VOLVO BUSSES 21496419、VOLVO BUSSES 21516229、VOLVO BUSSES 23381562、VOLVO PENTA 21496419、VOLVO PENTA 21516229、VOLVO PENTA 23381562、VOLVO TRUCK 21496419、VOLVO TRUCK 21516229、VOLVO TRUCK 23381562
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥10,795税込¥11,875
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP