カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(537)
- 住設機器(72)
- 建材・エクステリア(38)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRID(4)
- ELPA(9)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(24)
- ODELIC(オーデリック)(165)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- TAIKO DENKI(5)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(4)
- オーム電機(57)
- コイズミ照明(55)
- フィリップス(4)
- 三菱電機(46)
- 山田照明(25)
- 東京メタル(9)
- 東芝(5)
- 東芝ライテック(8)
- 渡辺製作所[住設機器](68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

E17 LED電球用可変式ソケット
ムサシ(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 全方向 T10
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE17の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
LED電球 E17 小丸球
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E17T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 フィラメントタイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
LED電球E17広配光
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広配光タイプ長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥819税込¥9011セット(2個)当日出荷全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3エコロジー商品省エネ
LED電球E17ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷全光束260ルーメン、小形電球25形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 全方向 T9
アイリスオーヤマ¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75エコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.3全光束(Lm)360電球形状シャンデリア球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥629税込¥6921個当日出荷全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)830平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.6エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)3.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)80定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ
LED電球シャンデリア形E17
ELPA(1件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用口金E17外径×全長(mm)35×98定格消費電力(W)3.3電球形状シャンデリア形寿命40000h定格入力電流(mA)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDナツメ形E17
ELPA¥649税込¥7141個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED電球シャンデリアE17
ELPA¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)15定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)32×93使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機(1件のレビュー)¥819税込¥9011セット(2個)当日出荷全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 C形 4W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥629税込¥6921個当日出荷全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら