カテゴリ

  • 作業工具(60)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e20 トルクス」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ モノタロウヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプモノタロウ(38件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8個)
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE20x40L NAC(長堀工業)トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE20x40LNAC(長堀工業)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
差込角(mm)12.7サイズE20先端形状E型トルクストラスコ品番853-1710全長(mm)40質量(g)91
ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型)SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE20x80L NAC(長堀工業)トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE20x80LNAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
差込角(mm)12.7サイズE20先端形状E型トルクストラスコ品番853-1711全長(mm)80質量(g)215
トルクスパワーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスパワーソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼先端形状E型トルクス
12.7sq.E型トルクスレンチ KTC12.7sq.E型トルクスレンチKTC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット
ヘックスローブレンチセット モノタロウヘックスローブレンチセットモノタロウ(11件のレビュー)
799税込879
1セット(9本組)
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ユニバーサルトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクス
エンジンカバー部品E2025TS 新ダイワエンジンカバー部品E2025TS新ダイワ
93税込102
1本
3日以内出荷
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)420差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
インパクトディープトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトディープトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
穴角E型トルクス差込角(inch)3/4差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケット エスコ1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケットエスコ
4,500税込4,950
1組
翌日出荷
全長(mm)38~40サイズE12・E14・E16・E18・E20・E22・E24(7個組)差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-65
トルクスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
5日以内出荷
穴角E型トルクス差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
チェンブレーキ部品E2025TS 新ダイワチェンブレーキ部品E2025TS新ダイワ
93税込102
1本
3日以内出荷
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
749税込824
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)ヘクスローブレンチ (E型)SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
919税込1,011
1丁
当日出荷
ストレートタイプ
形状ストレート
ヘックスローブソケットセット SK11ヘックスローブソケットセットSK11
2,498税込2,748
1セット(8個)
当日出荷
E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色
E型トルクスソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
リコイルスタータ部品E2025TS 新ダイワリコイルスタータ部品E2025TS新ダイワ
93税込102
1本
3日以内出荷
インパクト用ヘックスローブソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘックスローブソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角ヘックスローブ差込角(mm)12.7全長(mm)38
(12.7SQ)E型トルクスレンチセット KTC(12.7SQ)E型トルクスレンチセットKTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
差込角(sq.)12.7トラスコ品番307-9139セット内容E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)705
段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. トルクスナットグリップソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Tablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプ エム・ティ・プランニングTablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプエム・ティ・プランニング
99,980税込109,978
1個
当日出荷
スマートフォンを工場や病院など構内通信やハンディターミナル情報端末として活用する現場に向けた製品です。
付属品背面扉固定用トルクスネジ(T20)2本寸法(mm)W:25×D:165×H:80(仕切板を取り外すと、収納幅を広げることが可能です。)スマートフォン端末収納部寸法ホワイト質量(g)10000(スマートフォン端末を除く)外形寸法(mm)W300xD428×H340(ハンドル・突起部を除く)別売付属品ダイヤルロック、USB充電器ホルダー、OAタップ収納数20台保証期間1年間(無償)
E型トルクスソケット ハゼットE型トルクスソケットハゼット
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状E型トルクス
3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)3/8SQ ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
マフラ部品E2025TS 新ダイワマフラ部品E2025TS新ダイワ
93税込102
1本
3日以内出荷
インパクトトルクスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
穴角トルクス差込角(inch)1/2差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
50点・メカニックセット 1/4 PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4PROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数49差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mmRoHS指令(10物質対応)対応
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]KTC
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
ハンドル部品E2025TS 新ダイワハンドル部品E2025TS新ダイワ
93税込102
1本
3日以内出荷
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセットKTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1