カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)

「e20150」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付

    橋本クロス
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(12本)
    当日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
  • スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

    藤本産業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(15本)
    当日出荷から11日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • オイレス ガイドレール(SEタイプ用) オイレス工業

    オイレス ガイドレール(SEタイプ用)

    オイレス工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
  • スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ

    藤本産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(15本)
    7日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。
    長さ(mm)2000適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20
  • スライドレール E20形 THK

    スライドレール E20形

    THK
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンガード CUTLASS グロスブラック MTE206 モートーン

    チェーンガード CUTLASS グロスブラック MTE206

    モートーン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE206。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:艶ありブラック塗装仕上げ。関連商品:品番:MTE205,MTE163,MMU615,BBB001,MMU579,MTE189,MMU502,MMU081
    仕様関連商品:品番:MTE205,MTE163,MMU615,BBB001,MMU579,MTE189,MMU502,MMU081材質スチール色ブラック備考艶ありブラック塗装仕上げ製法プレス加工入数1個