カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「e21-201」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機

    通信機能付 プリセットカウンタ

    ライン精機
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。 マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。 RS-485シリアルインターフェイス付です。
    用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設にセット内容取付クランプ、取扱説明書幅(mm)72高さ(mm)72質量(g)280奥行(mm)77端子の種類ネジ端子入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力取付け方法パネルカット68×68出力モードワンショット/オーバーラン計数範囲-99999~+999999出力形式リレー出力(C接点)計数速度30Hz/8kHz切替操作電圧(V)AC100~240
  • 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ビアンコカララ E21201 シンコール

    【オーダー】ポンリューム2024-2027 ビアンコカララ E21201

    シンコール
    ¥2,320税込¥2,552
    1本
    翌々日出荷
    用途住宅用クッションフロア幅(mm)200厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)タイル柄:約30.3×28.6機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格縦(cm)60.7横(cm)200サービス分類オーダー・加工
  • ポット ダッシュ (HE) MAZDA(マツダ)

    ポット ダッシュ (HE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
  • 電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応) ライン精機

    電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応)

    ライン精機
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    5日以内出荷
    72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。見やすいLED表示。簡単操作(桁別キー方式)。プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能。分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能。タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示。RS485シリアルインターフェイス付。プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ)。最高計数速度8kHz
    その他【初期値設定(リセット時)】-99999 - +999999、【キープロテクト】リセット、 プリセット値変更、 モード変更の有効/無効、【リモートリセット】1ms または 20ms(選択可)、【小数点位置設定】0.0、 0.00、 0.000、 0.0000、 0.00000、 または小数点なし出力E21-101・E21-201・E21-401、リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷(※ 出力中は出力ランプが点灯します)E21-111・E21-211・E21-411 、オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.(※ 出力中は出力ランプが点灯します)電源AC100~240V動作方式オーバーラン、 オートリセット、 一致、 上限、 下限桁数6表示上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)入力方式接点/オープンコレクタ、電圧入力(選択可)機能【タコメータ】周期演算方式(測定精度 : ±0.1%) / プリスケール / 小数点位置指定 / 書き込み(リセット時の初期値の設定) / キープロテクト / トータルカウンタ / バッチカウンタ / タコメーター入力信号オープンコレクタ入力(流出電流 : 約10mA max.)L : 4V max.、電圧入力(入力インピーダンス7KΩ)L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ直結可メモリーE2PROM ( 20年、記憶回数100000回)リセットフロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット( ※リセット項目は選択可)計数方式加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力)計数範囲-99999 - +999999計数速度30Hz (パルス幅 : 16 msec)、 1kHz (パルス幅 : 500 μsec)、 5kHz(パルス幅 : 100 μsec)、 8kHz (パルス幅 : 62.5 μsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1プリスケール逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可)
  • ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロト

    ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203

    プロト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • EasyA L型キャップ BIM

    EasyA L型キャップ

    BIM
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • ETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204 プロト

    ETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204

    プロト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC204。ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能。販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mm。タイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • ETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202 プロト

    ETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202

    プロト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC202。ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • クラッチアッシ,シュー 21501-20E22 スズキ

    クラッチアッシ,シュー 21501-20E22

    スズキ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ステータアッシ 32101-20E20 スズキ

    ステータアッシ 32101-20E20

    スズキ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
  • 燃料フィルター MANN-FILTER

    燃料フィルター

    MANN-FILTER
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質な燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れを除去し、損傷を防ぎます。. 最高の分離性と密閉性により、燃料フィルターはメンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と最適な保護を保証します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    規格M24図解NoMP2500E 本体,付属品部品 プラグ_No.22、GKP254E 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2520E-4M 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 プラグ_No.20、MP254HK-1 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2500EW-M 本体部品_No.32、MP2530E-S 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2520E2 本体,付属品部品 プラグ_No.21、BEP25 本体部品_No.21、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.21、MP2520EW-M 本体部品_No.29、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 プラグ_No.20、MP2520E 本体,付属品部品 プラグ_No.21、BP254B 本体 付属品部品 プラグ_No.22、GKP254E-1 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.19など
  • ハキダシベンザ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    8日以内出荷
    規格4F(キユウベンタイプ)図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS055ED 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS33MR ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.39、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、GS23E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS51E ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、GS055MR ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.1、MS056E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、MS055E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.20、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS055M-A 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.22、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS201EA 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.1、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、GS50D 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥49税込¥54
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2530EW-M シリンダヘッド,シリンダブロック部品_No.38、MSW-71-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MP4100E-M シリンダ部品 ボルト_No.21、MS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.38、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.37、MSW-72-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.10、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 ボルト_No.39、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ボルト_No.39、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ボルト_No.39、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.38、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.37、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.38、MS200EA-M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.10など