カテゴリ
- 農業機械(17)
- 空調・照明・電設資材(9)
- バイク部品(8)
- 物流用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ(17)
- モートーン(9)
- DNライティング(8)
- イマオコーポレーション(5)
- サカエ(3)
- ホンダ(3)
- 昭和技研工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- スズキ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- スバル(1)
- 協和精工(1)
- 三洋工具(1)
- SIEMENS(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
「e2125」の検索結果

エンジンチェーンソー(E2125TS)
新ダイワ(3件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)
昭和技研工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
中軽量棚NE型 単体(グリーン)
サカエ¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
中軽量棚NE型 連結(グリーン)
サカエ¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
パナトラック 動力用ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1組4日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能仕様5芯ケーブル、2回路用定格300V 20A商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥72,980税込¥80,2781枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個7日以内出荷・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク。・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク。・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
LED間接器具
DNライティング¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式・ステンレス仕様) RXE
昭和技研工業¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)2.25(23kgf/m2)最高使用温度(℃)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500形状ロータリージョイント材質(本体)ステンレス材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油流路数1接続ねじ種類Rc
LED間接器具
DNライティング¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 非調光 光源一体型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
建築化照明
DNライティング¥35,980~税込¥39,578~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 本体色ブラック 非調光 光源一体型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
建築化照明
DNライティング¥38,980~税込¥42,878~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ