カテゴリ

  • 照明(3)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
絞り込み
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(1)
口金
  • E26(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(2)
電圧(V)
  • 100~240
  • 10(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 95(3)
  • 100(196)
  • 100~242(1)
  • 110(18)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 200(10)
  • 220(7)
  • 242(1)
  • その他(1)
ブランド
  • タイカツ(1)
  • オスラム(1)
  • 東京メタル(1)
タイカツ・オスラム・東京メタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器替球 タイカツLED投光器替球タイカツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)光色昼光色付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)オスラム
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可