カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 一般電球タイプLED電球(5)
- シリカ電球(1)
絞り込み
光色
昼光色(1)
昼白色(3)
電球色(4)
口金
- E26(9)
電球の種類
LED(1)
白熱電球(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(3)
- 3000~4000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 100~200未満(1)
電球形状

一般球(1)
一般球
電圧(V)
- 200
- 10(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 95(3)
- 100(188)
- 100~240(3)
- 100~242(1)
- 110(18)
- 120(1)
- 220(7)
- 242(1)
- その他(1)
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
- 岩崎電気(2)
- 日動工業(2)
GLOBAL(日本グローバル照明)・岩崎電気・日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「e26 100w」の検索結果

T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
LEDコーンライト30W
日動工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等付属品落下防止ワイヤー仕様屋内用質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
LDE交換球
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ