カテゴリ

  • 照明(3)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
絞り込み
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(1)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
口金
  • E26(3)
電圧(V)
  • 100~240
  • 45(1)
  • 85~240(1)
  • 85~265(2)
  • 90~220(1)
  • 100(240)
  • 100~242(2)
  • 110(21)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 220(4)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
ブランド
  • ハタヤリミテッド(1)
  • オスラム(1)
  • ニッケンハードウエア(1)
ハタヤリミテッド・オスラム・ニッケンハードウエア
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 60w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプニッケンハードウエア
8,498税込9,348
1台
当日出荷から9日以内出荷
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)ハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LED
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)オスラム
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可