カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 農業機械(13)
  • 電気材料(7)
  • 医療(7)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 防犯用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 e39」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    欠品中
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機

    E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
  • 口金変換アダプタ 東西電気産業

    口金変換アダプタ

    東西電気産業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    口金E39/E26
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥805税込¥886
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
    材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
  • 変換アダプタ E39→E26 青山電陶

    変換アダプタ E39→E26

    青山電陶
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】29材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
  • E39ーE26変換アダプター 旭光電機工業

    E39ーE26変換アダプター

    旭光電機工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様(変換方向)E39→E26材質セラミック全長(mm)50口金E39ガラス球径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    色黒質量(g)50定格3A-300V口金E26
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
  • ネームラベル BIGM(丸山製作所)

    ネームラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
    規格チヨークラベル図解NoMB2303MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.55、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 ネームラベル_No.39、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB2604MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、AD571TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ネームラベル_No.42、MB2013ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.30、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.67など
  • E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコ

    E26→E17 電球用口金変換アダプター

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-33
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • 変換アダプターセット JTC

    変換アダプターセット

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。色ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形100形全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)130質量(g)145定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)13.1定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ50W 投光器用 モノタロウ

    LEDランプ50W 投光器用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
    用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
  • エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp

    エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

    ELI Lamp
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • E 26口金 電球用ソケット エスコ

    E 26口金 電球用ソケット

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-44
  • 転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    転換アダプタE26-E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    口金E26からE17に転換できます。
    材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥3,133税込¥3,446
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
    質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
  • 人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ

    人感センサー付LEDクリップライト 60形相当

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • 耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン)

    耐油光電センサ E3ZR-C

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)

    光電センサ オプション品 BUHINシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • ブラケット NO.3 エンジン (B2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO.3 エンジン (B2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • メンバー エンジン マウント (B2) MAZDA(マツダ)

    メンバー エンジン マウント (B2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • ラバー NO.3 エンジン マウント (GJ) MAZDA(マツダ)

    ラバー NO.3 エンジン マウント (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • クラシック3 片足ストッキング JP-CL31Gシリーズ ノーブランド

    クラシック3 片足ストッキング JP-CL31Gシリーズ

    ノーブランド
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●着用しやすさ、動きに追従し適切な圧迫を維持することを目的として伸縮性と回復性のよい糸を採用しました。●通気性が良くムレにくいです。
    タイプ片足ストッキング股周り(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
  • オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランド
    ブラック
    ベージュ

    オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ

    ノーブランド
    ¥24,980税込¥27,478
    1足
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
    タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先あり
  • オペーク3 パンスト つま先なし JP-Q31Wシリーズ ノーブランド
    ブラック
    ベージュ

    オペーク3 パンスト つま先なし JP-Q31Wシリーズ

    ノーブランド
    ¥24,980税込¥27,478
    1足
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
    タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
  • オペーク1 パンスト つま先なし JP-Q11Wシリーズ ノーブランド
    ブラック
    ベージュ

    オペーク1 パンスト つま先なし JP-Q11Wシリーズ

    ノーブランド
    ¥22,980税込¥25,278
    1足
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
    タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
  • オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド
    ベージュ
    ブラック

    オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ

    ノーブランド
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
    タイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69指タイプつま先なし
  • クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド

    クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ

    ノーブランド
    ¥26,980税込¥29,678
    1足
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●着用しやすさ、動きに追従し適切な圧迫を維持することを目的として伸縮性と回復性のよい糸を採用しました。●通気性が良くムレにくいです。
    タイプパンティストッキング医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10103000039股周り(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オペーク1 ストッキング つま先あり JP-Q10Tシリーズ ノーブランド
    ベージュ
    ブラック

    オペーク1 ストッキング つま先あり JP-Q10Tシリーズ

    ノーブランド
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
    タイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69指タイプつま先あり
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoSSA-E541DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.39、SSA-E540DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.41、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.39