カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「e26 led 200v」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

    セフティー電気用品
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
    用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 広配光LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED電球15Wフロスト 日動工業

    LED電球15Wフロスト

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワットエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
  • LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W

    岩崎電気
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格電圧(V)100~242口金E26定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

    セフティー電気用品
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
    用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
  • LED電球(IP65防水対応) スワン電器

    LED電球(IP65防水対応)

    スワン電器
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
    材質本体:樹脂・アルミ・PC口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数≧82色温度(K)6500防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)300
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • 広配光電球LED E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光電球LED E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL

    セフティー電気用品
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
    用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • 万能型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    万能型LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 岩崎電気

    LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉

    岩崎電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
    質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)10.5定格周波数(Hz)50/60本体ガラス繊維入りポリカーボネート相関色温度(K)2700全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100~242ビームの開き(°)105(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)1100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076光度(cd)最大:550グリーン購入法適合ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDioc LEDライトバルブG 8W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 8W

    岩崎電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)1100平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数8ワットエコロジー商品省エネ
  • 安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付) 日動工業

    安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)

    日動工業
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
    質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    92日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(48件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 反射形E26口金LED電球 三菱電機

    反射形E26口金LED電球

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LED電球1220lm 6500K GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球1220lm 6500K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    IP65防水型LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
  • IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    IP65防水型LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
  • LED電球 OSRAM(オスラム)

    LED電球

    OSRAM(オスラム)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉器具にも対応
    用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 作業現場用LEDランプ スワン電器

    作業現場用LEDランプ

    スワン電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
    トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
  • エコビックLED投光器20W 交換球 日動工業

    エコビックLED投光器20W 交換球

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
    用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59エコロジー商品省エネ
  • LED交換球口金式 日動工業

    LED交換球口金式

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    口金E26のLED電球20Wです。
    付属品落下防止ワイヤー×1仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)色白質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 冷凍LED電球【電球色】 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球【電球色】

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフライト 79W 日動工業

    LEDリーフライト 79W

    日動工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
    仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50色白質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 28W

    岩崎電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
    用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
    材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 ハイスペックエコビック 20W 日動工業

    LED交換球 ハイスペックエコビック 20W

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433消費電力(W)(100V/200V)21/22定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(lm)2780電球の種類LED
  • スリムランプ AKALOOK

    スリムランプ

    AKALOOK
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
    ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC85~240定格寿命(時間)40000周波数50/60共用照明240角度材質(カバー)ポリカーボネイト防塵・防滴IP65相当光色昼光色演色指数(Ra)80電球の種類LED