カテゴリ

  • 制御機器(3)

「e2e-x10md112 2m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz

    オムロンヘルスケア
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    69日以内出荷