カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)

「e2e-x18」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2MSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)ケーブル長(m)2検出距離(m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から31日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷から69日以内出荷
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から69日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
エキゾーストジョイントガスケット DRC(ディーアールシー)エキゾーストジョイントガスケットDRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
18,445税込20,290
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
16,660税込18,326
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スクリュー M5X18 BIGM(丸山製作所)スクリュー M5X18BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(10個)
8日以内出荷
図解NoMP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユー M5X18_No.40、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.41、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40
ホースオネジM18X1 BIGM(丸山製作所)ホースオネジM18X1BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
規格M18X1図解NoJHW708 アンローダ部品_No.26、MBW22GP アンローダ部品_No.16、JHW100-H アンローダ部品_No.26、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.26、MKW22GP アンローダ部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.19、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.19、MBW35GP-M アンローダ部品_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.19、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.26、MBW35GP-K アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.26、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.19、MKW110-MC アンローダ部品_No.19、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.19、KSW10-M アンローダ部品_No.26、MBW22GP-M アンローダ部品_No.16、GSW708 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.19、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.19、MSW1008-K 調圧弁部品_No.26、MBW270E-K 調圧弁部品_No.19、GSW105 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.25、CKW10G アンローダ部品_No.19、SF22GW-I アンローダ部品_No.19、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.19、MBW270E-M 調圧弁部品_No.19、GSW10C-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW10G 調圧弁部品_No.26、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.19
6カクボルト M6X35X18 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X35X18BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
8日以内出荷
規格M6X35X18図解NoSSA-Z601S-1 ファンクラッチレバー部品_No.21、MP4120E-6M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.28、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.28、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.29、SSA-Z550 ファンクラッチレバー部品_No.21、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.28、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、MP4000E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、MSC1-102DW 電装品部品 6カクボルト M6X35X18_No.2、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.26など
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷から69日以内出荷