カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e-x1r5e1 2m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子リモートスイッチ3 C1 エツミ

    電子リモートスイッチ3 C1

    エツミ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ
    仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
  • ネオ グリップセンサー付(空圧式) ナベヤ

    ネオ グリップセンサー付(空圧式)

    ナベヤ
    869,800税込956,780
    1個
    61日以内出荷
    ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。 ※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。 近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
    付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)