カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e-x2y1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)

    ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 omron(オムロン)

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:2線式●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:60mm●コード番号:214-7862アズワン品番65-7280-52
  • ロングサイズ近接センサ E2E2 omron(オムロン)

    ロングサイズ近接センサ E2E2

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    69日以内出荷
オムロン e2e-x2y1特集