カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • 近接センサ本体(15)
絞り込み
センサ形状
  • ネジ形(8)
  • 円柱形(2)
検出距離(mm)
  • 4
  • 0.8(2)
  • 1.5(7)
  • 2(19)
  • 2.5(3)
  • 3(17)
  • 5(13)
  • 6(5)
  • 7(14)
  • 8(11)
  • 10(17)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 30(3)
  • 6000(3)
  • その他(3)
ヘッド形状
  • ネジ(8)
  • (3)
検出対象
  • その他(1)
  • 磁性金属(2)
  • 非磁性金属(2)
検出方式
  • -(2)
  • その他(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(15)
  • オムロンヘルスケア(1)
omron(オムロン)・オムロンヘルスケア
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY omron(オムロン)

    アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67、社内規格 耐油接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護電圧の影響定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)DC: 70 (平均値)温度の影響-10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)耐熱ABS感度調整なし動作モードNO自己診断出力なし表示灯(検出)赤色周囲温度(℃)使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の20%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回電源の種類直流3線式
  • 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)

    耐油近接センサ E2ER

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY omron(オムロン)

    アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378特価
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
  • アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
  • スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ本体

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

    オムロンヘルスケア
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン)

    オールメタル&長距離タイプ E2V-X□

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
関連キーワード
近接センサ本体カテゴリ