カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 近接センサ本体(7)
絞り込み
センサ形状
  • ネジ形(5)
  • 円柱形(1)
検出距離(mm)
  • 8
  • 0.8(2)
  • 1.5(10)
  • 2(22)
  • 3(17)
  • 4(14)
  • 5(13)
  • 6(5)
  • 7(14)
  • 10(16)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 1000(3)
  • 15000(2)
  • その他(3)
  • 検出距離(mm)をもっと見る
ヘッド形状
  • ネジ(4)
  • 円(2)
検出方式
  • -(1)
  • 高周波発振型(1)
検出対象
  • 磁性金属(3)
  • 非磁性金属(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(8)
omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
  • スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から70日以内出荷
    抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
  • スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ本体

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式
  • 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)

    耐油近接センサ E2ER

    omron(オムロン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY omron(オムロン)

    アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    62日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67
関連キーワード
近接センサ本体カテゴリ
関連カテゴリ