カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2k-f10mc2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットタイプ近接センサ E2K-F omron(オムロン)フラットタイプ近接センサ E2K-Fomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能
付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 非点滅 100Hz オムロンヘルスケア近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 非点滅 100Hzオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
近接センサ、フラット(E2K-F) (コンデンサタイプ)金属以外の物体も検出可能 フラットな省スペース形状、厚さ10 mm 配線済みタイプ、長さ2 mのコード付き(IP66等級)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:50mm●幅:20mm●奥行き:10.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●逆極性保護:ありアズワン品番65-7327-09