カテゴリ
- 制御機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e32-c21n 2m」の検索結果

六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ(1件のレビュー)¥150~税込¥165~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2