カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(1)
絞り込み

光ファイバセンサ IP67
オムロンヘルスケア¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
ヒラザガネ M8 コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(10個)8日以内出荷規格M8コガタマル図解NoMD6000K 羽根車部品_No.26、MP2500EW-K 本体部品_No.23、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.16、KP-500 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.54、MD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.60、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.10、MS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.12、MD5010KT 羽根車部品_No.18、MD5010 羽根車部品_No.18、MP8000E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、MS052 本体部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.58、MP5020E-2K本体,付属品部品ヒラザガネM8コガタマル_No.26、MD572S 羽根車部品_No.18、MS052T 本体部品_No.32、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、BSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.13など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら