カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 白熱電球(1)
絞り込み
電圧(V)
- 220
- 85~240(1)
- 90~240(1)
- 100(19)
- 100~220(2)
- 100~240(16)
- 100~242(14)
- 100~270(1)
- 200(15)
- 200~220(1)
- 240(1)
- 242(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(2)
ブランド
- 旭光電機工業(1)
- ELI Lamp(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e39 led」の検索結果

BUー120W-E39-N
ELI Lamp¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯
ELI Lamp¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から9日以内出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命