カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(4)

「e39-e26」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • 変換アダプタ E39→E26 青山電陶

    変換アダプタ E39→E26

    青山電陶
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】29材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
  • E39ーE26変換アダプター 旭光電機工業

    E39ーE26変換アダプター

    旭光電機工業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様(変換方向)E39→E26材質セラミック全長(mm)50口金E39ガラス球径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 口金変換アダプタ 東西電気産業

    口金変換アダプタ

    東西電気産業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    口金E39/E26
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoSSA-E541DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.39、SSA-E540DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.41、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.39
  • タイマ(グローランプ) BIGM(丸山製作所)

    タイマ(グローランプ)

    BIGM(丸山製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイマ(グローランプ)図解NoSSA-E541DX 計器パネル部品_No.25、SSA-G535 計器パネル部品_No.33、SSA-N550(4) 計器パネル部品_No.44、SSA-N500 計器パネル部品_No.46、MX-501 計器パネル部品_No.35、SSA-N550DX(4) 計器パネル部品_No.44、SSA-S501 計器パネル部品_No.39、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.26、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.25、MX-502 計器パネル部品_No.44、BSA-500JD-125THシリーズ ステアリング部品_No.22、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.21、SSA-N550DX 計器パネル部品_No.46、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.26、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.21、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.25、SSA-S551 計器パネル部品_No.39、SSA-N550 計器パネル部品_No.46
  • ホイル BIGM(丸山製作所)

    ホイル

    BIGM(丸山製作所)
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    規格7.00SPX10DT部品名称ホイル図解NoSSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.3、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.17、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.29、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.12、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.3、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.39、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.26、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.19、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.38、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.9など
  • ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.26、MP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、KP-250 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.41、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2520E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナット_No.38、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナット_No.39、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、BP252A ホンタイなど
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    規格39~43フクム図解NoMP2500E 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.26、KP-252 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.37、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2520E2-B 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.34、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.35、KP-250 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2520E 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.37、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.35、MP2520E2-M 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2500E-K 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2520E2 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.33、MP2520E-K 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38