カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
「e39-l104」の検索結果

コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ
オムロンヘルスケア¥329税込¥3621個当日出荷E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし
オムロンヘルスケア¥999税込¥1,0991個3日以内出荷反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)タイプ小型反射板使用温度範囲(℃)-25~55保護等級IEC規格 IP67保存温度範囲(℃)-40~+70指向角(°)30以上アズワン品番65-7359-23アクセサリタイプセンサ反射板併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)保存湿度範囲(%RH)35~95使用湿度範囲(%RH)35~85