カテゴリ
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e39-r13」の検索結果

センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ
岩田製作所¥819税込¥9011個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
POSプリンタ
セイコーインスツル¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
ニードル-A
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷部品名称ニードル-A図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、BSA-535 シリーズ エンジン 気化器分解部品_No.23、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.27、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51
ジクサークリツプ
BIGM(丸山製作所)¥20税込¥221個8日以内出荷部品名称ジクサークリツプ図解NoMSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.39、FHD-350CM バケット旋回部品_No.5、MSV613R2-K-A クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、MSA613R2T-2K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.29、MSA613R3-K-A クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、MSV613-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、BSA-536シリーズ -A エンジン バルブ、ヘッドカバー、ロッカアーム部品_No.17、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.19、FHD-351CM バケット旋回部品_No.5、BSA-400 カム軸 バルブ ロッカアーム部品_No.29、MSV613-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、FHD-300CM バケット旋回部品_No.5、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.49、MSA613R2T-2K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.53、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.15、MSV613R2-M-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、BSA-535 シリーズ エンジン ヘッドカバー、ロッカアーム部品_No.10、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.57、FHD-301CM バケット旋回部品_No.5
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261セット(5個)8日以内出荷図解NoMS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.10、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.54、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.37、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.48、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.49、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.42、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.54、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.49、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.42、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.35、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.39、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10