カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「e39-s63」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット E39 omron(オムロン)スリット E39omron(オムロン)
449税込494
1個
当日出荷
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
リテーナマトメ BIGM(丸山製作所)リテーナマトメBIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
部品名称リテーナマトメ図解NoSSA-F505 ファン駆動部品_No.39、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-F600I ファン駆動部品_No.48、SSA-F610 ファン駆動部品_No.65、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.26、SSA-F611 ファン駆動部品_No.71、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.65、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.65、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-F615 ファン駆動部品_No.67、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.39、SSA-F616MA 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.65、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-S602DX 送風機駆動装置部品_No.39など
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
93日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W