カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「e39-s77a」の検索結果

LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
Aブロツク
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷規格MS1600F(V1010)部品名称Aブロツク図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.27、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.41、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.60、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.69、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.36、SSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.83、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.27、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.77、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.41、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.39、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.83、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.69、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.41、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.83など