カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「e39-s77a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリット omron(オムロン)

    スリット

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
  • Aブロツク BIGM(丸山製作所)

    Aブロツク

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格MS1600F(V1010)部品名称Aブロツク図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.27、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.41、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.60、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.69、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.36、SSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.83、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.27、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.77、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.41、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.39、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.83、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.69、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.41、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.83など