カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3c-lr11n 2m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    種類回帰反射形(MSR機能付)コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/2、高速モード/2、標準モード/5、ギガモード/7
  • デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)

    デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
検出・センサカテゴリ