カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み

「e3s-cl2 2m」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
  • デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ Socomec

    デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ

    Socomec
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
  • デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ Socomec

    デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ

    Socomec
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任