カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「e3s-ct11 2m」の検索結果

耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から72日以内出荷耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
耐油・長距離光電センサ(メタルケース)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心 長距離検出。最大30m(透過形) 定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性 M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え NPN/PNP出力の切替スイッチ方式形状ヨコ形接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (850 nm)