カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e3s-db」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
アンプ 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ オムロンヘルスケアアンプ 取り付けブラケット E3S-DBシリーズオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット。オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズアズワン品番65-7276-08
センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ omron(オムロン)センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット。オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ●コード番号:831-5987アズワン品番65-7310-98
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 4.5 m omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 4.5 momron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
再帰反射型センサには、反射板が必要です。 反射板 / 取り付けブラケットは別売りです。E3S-DB光電センサ。優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能 最長検出距離: 4.5 m 最小ギャップを検出する2 mmスポットのナロービームタイプ 飲食料品産業の環境で実証済み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 4.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-5969アズワン品番65-7276-06
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 700 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 700 mmオムロンヘルスケア
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
再帰反射型センサには、反射板が必要です。 反射板 / 取り付けブラケットは別売りです。E3S-DB光電センサ。優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能 最長検出距離: 4.5 m 最小ギャ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DBMICROCHIP
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DBMICROCHIP
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DBMICROCHIP
10,980税込12,078
1セット(78個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 100μA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1755低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-5002E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-5002E/DBMICROCHIP
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
デジタルレベルチェッカー マスプロ電工デジタルレベルチェッカーマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズ omron(オムロン)取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット。オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3NCシリーズ●コード番号:831-5984アズワン品番65-7276-61
Eガタトメワ ヨビ4 BIGM(丸山製作所)Eガタトメワ ヨビ4BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
8日以内出荷
規格ヨビ4部品名称Eガタトメワ ヨビ4図解Noパコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.67、MBS320 本体部品_No.8、CST310S-CW エンジン部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.32、MK10-3 調圧装置部品_No.31、MS153 調圧装置部品_No.19、CSR311M 本体部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.31、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.25、MK5E-1 調圧装置部品_No.22、MBS320-2 本体部品_No.8、MBS260-2 本体部品_No.8、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.32、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、G-5S 530J 粒剤変速機部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.25、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、DB-S260-2C 本体部品_No.8、DB21D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、SD30-6 調圧装置部品_No.31など
Cガタトメワ アナヨウ 32 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ アナヨウ 32BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
8日以内出荷
規格アナヨウ32図解NoBSM-1020L-1 右ブーム部品_No.50、BSM-1020L 左ブーム部品_No.38、BSD-5001LT 第2段ブーム 右部品_No.10、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.21、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MBS261E クラッチケース部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.33、BSM-1220L-2 第1段ブーム 右部品_No.38、BSD-5000L 第2ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.62、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.38、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MKF-265H ホンタイ部品_No.7、GKBS2610E クラッチケース部品_No.25、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.53など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
8日以内出荷
規格WB92-258図解NoSV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、MKF-345 キャブレタ部品_No.9、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.4、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、DB233 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、TK23L エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10など
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-145AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-145AZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)145