カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら