カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
「e3t-st12」の検索結果

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から66日以内出荷付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下