カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「e3z-ll81 5m」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から69日以内出荷
E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
センサ取り付けブラケット ブラケット E3Z omron(オムロン)センサ取り付けブラケット ブラケット E3Zomron(オムロン)
889税込978
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:E3Z●コード番号:214-7885アズワン品番65-7280-26
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
種類真空計
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-Vomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から15日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-100用赤松電機製作所
19,900税込21,890
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
Dパッグ FUKUTOKU(福徳産業)DパッグFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約330サイズ(cm)56×33×16容量(L)約29
18-8 深型組バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バットAG(赤川器物製作所)(14件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ボディウルフ カジュアルバックパック FUKUTOKU(福徳産業)ボディウルフ カジュアルバックパックFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
かっこいい上下2層式のディパック!上下2層に分かれている。
材質ポリエステル
黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオンフジトク
479税込527
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状フレヤードユニオン
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら