カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 光電センサ(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(5)
検出方式
  • 反射型その他(3)
  • 拡散反射型(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • 円(1)
  • 角(3)
検出距離(mm)
  • 100
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 90(3)
  • 106(1)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 500(3)
  • 1000(6)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1600(1)
  • 2000(2)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 10000(2)
  • 15000(5)
  • その他(5)
検出対象
  • その他(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3z」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • アンプ内蔵形光電センサ(小型) omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ(小型)

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離 冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証 光軸と機械軸の一致性向上 配線間違いが起こっても、センサを保護
  • 耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)

    耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
    消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
  • ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
光電センサカテゴリ