カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 光電センサ(3)
絞り込み
検出距離(mm)
  • 150
  • 12(1)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 106(1)
  • 120(2)
  • 160(1)
  • 200(4)
  • 500(3)
  • 1000(7)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 2000(3)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 10000(2)
  • 15000(5)
  • その他(5)
検出方式
  • 反射型その他(3)
検出対象
  • その他(3)
ヘッド形状
  • (1)
  • (2)
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3z」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZMomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
関連キーワード
光電センサカテゴリ