カテゴリ
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「e52-ca20ay netu」の検索結果

温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ RN3シリーズ
日本電測(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から26日以内出荷仕様端子箱形白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)温度測定範囲(℃)0~450素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱大型密閉端子箱
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
温度センサ RN2シリーズ
日本電測¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷仕様端子箱形シース白金測温抵抗体材質SUS316(シース)温度測定範囲(℃)-200~500素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱小型密閉端子箱
コンプレッションフィッティング
アズワン(2件のレビュー)¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
温度センサ RN6シリーズ
日本電測(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷仕様ネジ付白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)寸法L(mm)50寸法D(Φmm)4温度測定範囲(℃)-50~250リード線フッ素樹脂素子Pt100Ω端子M3Y素子数1階級(級)B