カテゴリ
- 制御機器(11)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「e52-p10ay d=3.2」の検索結果

温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ RN3シリーズ
日本電測(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から26日以内出荷温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2
東邦電子(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200端末仕様末端部:圧着端子(3.5Y)リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)リード線長さ(m)2(±0.6)
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
温度センサ RN2シリーズ
日本電測¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)B材質SUS316(シース)仕様端子箱形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱小型密閉端子箱
温度センサ RN6シリーズ
日本電測(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線フッ素樹脂材質SUS316(保護管)仕様ネジ付白金測温抵抗体寸法D(Φmm)4寸法L(mm)50素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(9件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
圧力計 立形 Rネジ Φ40
(14件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)40ケース形状A枠(立型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40
(8件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
回転ネジ付熱電対
日本電測¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から11日以内出荷TN4シリーズ(回転ネジ付熱電対)です。ねじ(回転)M6温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180温度測定範囲(℃)0~350熱電対k測温接点接地端子M3Y素子数1階級(級)Ⅱ