カテゴリ

  • 制御機器(153)
    • 温度調節器本体(35)
    • ディスクリート(31)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 測定用品(41)
  • 自動車純正部品(22)
  • 家電(10)
  • 照明(9)
  • 梱包用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出力点数
1・2・3・4・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「e5ac」の検索結果

450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AComron(オムロン)(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
温度調節器(デジタル調節計) E5ACシリーズ omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5ACシリーズomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 電圧出力数:2オムロンヘルスケア
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミ
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7331-96
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:1オムロンヘルスケア
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7329-14
温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 電圧出力数:2omron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミスを減らすことができます。遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイ セットアップが簡単で、電源なしでCX-Thermoから操作可能 高速サンプリング周期50 ms 診断機能で安全な動作 便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要 上部パネルと正面パネルの両方に用意されたツールポート 奥行きわずか60 mmの短いボディ
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●シリーズ:E5AC●パネル奥行き:60mm●コード番号:780-5436アズワン品番65-7333-49
温度調節器 PID制御 電圧出力数:1 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 電圧出力数:1omron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミスを減らすことができます。遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイ セットアップが簡単で、電源なしでCX-Thermoから操作可能 高速サンプリング周期50 ms 診断機能で安全な動作 便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要 上部パネルと正面パネルの両方に用意されたツールポート 奥行きわずか60 mmの短いボディ
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mm●コード番号:780-5433アズワン品番65-7333-48
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:1オムロンヘルスケア
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5AC シリーズ温度コントローラは、制御リレー出力 1 個、補助出力 4 個、ユニバーサル入力を備えています。このコントローラの幅は 96 mm、高さは 96 mm です。このコントローラは、精度、使いやすさ、制御性能の Crucial 領域における新しいグローバルスタンダードセットです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。このシリーズ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●ディスプレイの色:白アズワン品番65-7333-50
エボリューションライン チタン S-H6E5-ACT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-H6E5-ACTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6E5-ACT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600RR 24
Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧 omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧omron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron 温度調節器 (PID制御) リニア omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) リニアomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
Hilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220V SIEMENSHilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220VSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:5 NO + 3 NCアズワン品番65-7272-30
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734アズワン品番65-7336-31
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
29,588税込32,547特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組) エスコ[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様EA532AC-1用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)(耐熱温度:105℃まで)
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 (IPoE) 有線 2.5Gbps 中継器モード エレコムWiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 (IPoE) 有線 2.5Gbps 中継器モードエレコム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 ※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 ※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 ※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 ※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー(最大253台)/DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【無線セキュリティ】WPA2 Personal(AES)/WPA3 Personal(AES)/WPA2/WPA3 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(Cat5e、約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約765(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)13.2(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応対応【ハードウェアNAT】対応、【ペアレンタルコントロール】対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×160.0×215.0 ※突起部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能その他の機能MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート/LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモードオートモード・AP(アクセスポイント)モード・中継器モード取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11be】5GHz帯:最大2882・2.4GHz帯:最大688(※)※受信は最大574/送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合/最大688、【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大2402・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大1733・【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大400(※)※接続機器が256QAM通信対応の場合/最大400、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 40台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1206 (3216M) CGA5L1X7R1E475K160AC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1206 (3216M) CGA5L1X7R1E475K160ACTDK
509税込560
1袋(25個)
翌々日出荷
TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧25Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)抑制クラスClassII
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) リレーomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2 BUFFALO(バッファロー)リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2BUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定にGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,841税込9,725
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置マイクロネット(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
10,136税込11,150
1個
当日出荷から31日以内出荷
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン)温湿度センサ ES2-HB-N/THB-Nomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
...