カテゴリ

  • 制御機器(55)
    • 温度調節器本体(9)
  • 作業服(223)
  • 介護用品(110)
  • 自動車純正部品(66)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 電気材料(30)
  • 自動車補修部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(16)
  • バイク部品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電源電圧(V)
出力点数
ブランド
モノタロウ・omron(オムロン)・AUTO-BI(山田辰)・ELPA・KTC・MAZDA(マツダ)・SMC・Xiaomi・YAMAHA(ヤマハ)・アサヒシューズ・イスカル・オーム電機・カナレ電気・コーコス信岡・サンエス・ブルーメイト・ミドリ安全・友屋・富士電機・徳武産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル

「e5l」の検索結果

関連キーワード
749件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • 電子サーモ形E5L-C □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-C □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF

    タンガロイ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口容器 成和化学工業

    広口容器

    成和化学工業(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
    用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口色(本体)ナチュラル中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • デジタルサーモ E5LC omron(オムロン)

    デジタルサーモ E5LC

    omron(オムロン)(14件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライ

    eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
    桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
  • e腕章 つくし工房

    e腕章

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
    セット内容本体、ゴムバンド材質ビニール厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145取付方式ゴムバンド式
  • ばんじゅうPーE5 Lグレー サンコー(三甲)

    ばんじゅうPーE5 Lグレー

    サンコー(三甲)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKPE5材質PP有効内寸(mm)641×400×150外寸(mm)696×436×173内寸(mm)650×406×160フタなし底形状斜格子網目 一部ベタ圧縮荷重(kN[kgf])20.09(2050)
  • 空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9混率(%)綿100%バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
  • 【レンタル】ティルテイングレベル(校正書付)+三脚 ニコン・トリンブル

    【レンタル】ティルテイングレベル(校正書付)+三脚

    ニコン・トリンブル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    あらゆる水平出しに対応 耐久性に優れた、精度の高いレベル。昭和34年発売以来、高い評価を各方面からいただいています。倍率 25倍 1km往復偏差±1.5mm。
    仕様【望遠鏡部】倍率:25×、分解能:3″セット内容本体、収納ケース質量(kg)2.2精度1km往復偏差 ±1.5mm
  • ジェットストリームライト 4&1 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームライト 4&1 0.5

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的なインクシリーズから、よりかろやかな書き味の『JETSTREAM Lite touch ink』を新開発。従来のインクよりさらに筆記抵抗を減らし、よりかろやかな書きごこちを実現しました。またインクのボテや紙すべり(※)をさらに改良し、よりストレスの無い安定した筆記を提供します。(※紙質などの条件により、ボールがすべり筆記しにくい現象)。時代や環境により「書く・描く」シーンが多様化する中で生まれた、JETSTREAMの新しい選択肢です。やわらかくやさしいペールトーンの色合いと曲線が美しい軸デザインが日々の暮らしに溶け込みます。ノック棒のカラー表示は全体ではなくユーザーにのみ見えるさりげない位置に配置することでデザイン性と操作性の両立を実現させました。通常の4&1ボールペンと比べ全長を少し短めにすることで、快適な操作を実現。鞄やポーチに入れて持ち運びしやすいサイズ感です。
    シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑、シャープボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    ワゴンモール付属品 テーパーエンド

    未来工業
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状テーパーエンド寸法L(mm)60寸法H(mm)12寸法B(mm)54
  • デジタルサーモ omron(オムロン)

    デジタルサーモ

    omron(オムロン)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    入力点数1点指示方式デジタル設定・指示指示精度サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下サンプリング周期2s
  • ワゴンモール付属品 エンド 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    ワゴンモール付属品 エンド

    未来工業
    ¥109税込¥120
    1個
    翌日出荷
    位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状エンド
  • ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリング カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリング

    カナフジ電工
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    本体をL.T.Xに分岐させる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
    品名75
  • ワゴンモール(薄型)付属品 エンド 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    ワゴンモール(薄型)付属品 エンド

    未来工業
    ¥109税込¥120
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。位置合わせが容易にできます。粘着テープ付なので、ワゴンモールに貼り付けるだけです。センター・両サイドにノックアウトが設けてあります。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
    形状エンド
  • 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全
    ブルー
    グレー

    静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"

    ミドリ安全
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
    用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工種別ブルゾン
  • 錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤 三笠産業[工具]

    錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤

    三笠産業[工具]
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
    質量(kg)28回転数(min-1[r.p.m])3200~3350寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412
  • 高視認ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)
    イエロー
    オレンジ

    高視認ツナギ服

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥29,980税込¥32,978
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。夜間作業の危険回避に効果を発揮します。帯電防止織物を使用しています。反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。
    用途夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。仕様前開き部分ファスナー式、スパークライト使用種別長袖ツナギ服材質ポリエステル100%質量(g)9502018年トラスコ掲載ページ6 0340
  • ライフステップ 5E グレー 5L 徳武産業

    ライフステップ 5E グレー 5L

    徳武産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1足
    4日以内出荷
    見た目以上の機能性!。お客様の「できる」を応援!
    材質表:合成皮革、ポリエステル100%(メッシュ)・内:ポリエステル100%・靴材:EVA樹脂※インソールをはずさずお履きください。色グレー
  • 春夏 男女共用E/C半袖シャツ ミドリ安全
    ブルー
    グリーン
    グレー

    春夏 男女共用E/C半袖シャツ

    ミドリ安全
    ¥4,998税込¥5,498
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。適合帯電防止作業服JIS適合品種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)袖丈半袖
  • 防寒 綿カストロコート ミドリ安全
    グリーン
    ブルー

    防寒 綿カストロコート

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングセラーの綿カストロコートです。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別コート質量(kg)1混率(%)綿100生地キャンバス
  • 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    レッド

    半袖つなぎ服 50001シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥6,990税込¥7,689
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様脇部分メッシュ入り混率(%)ポリエステル65・綿35
  • 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    グリーン
    グレー
    レッド

    春・夏用つなぎ服 5700シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。 立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様クラボウムービンカットR混率(%)綿65・ポリエステル35
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 極寒 防水防寒ブルゾン ミドリ安全

    極寒 防水防寒ブルゾン

    ミドリ安全
    ¥31,980税込¥35,178
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン質量(kg)1
  • 防寒 ナイロンカストロコート ネイビー ミドリ安全

    防寒 ナイロンカストロコート ネイビー

    ミドリ安全
    ¥7,698税込¥8,468
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    ロングセラーのナイロンカストロコートです。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別コート色ネイビー
  • 軽量防風防寒ブルゾン ミドリ安全
    ブルー
    ブラック

    軽量防風防寒ブルゾン

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン
  • 軽量防風防寒ハーフコート ミドリ安全

    軽量防風防寒ハーフコート

    ミドリ安全
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調整可能なゴムコード付です。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)色ネイビー
  • つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    グレー
    レッド

    つなぎ服 2350シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両足にカーゴポケットを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用、カーゴポケット付き混率(%)ポリエステル65・綿35
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
  • 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン(薄地)" ミドリ安全
    ブルー
    グレー

    静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン(薄地)"

    ミドリ安全
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
    用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り種別ブルゾン質量(g)500
  • 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    レッド

    夏用つなぎ服 2300シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35
  • 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    グレー
    レッド

    半袖つなぎ服 8301シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥13,980税込¥15,378
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。 脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。 帯電防止織物を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用混率(%)綿65・ポリエステル35
  • 半袖つなぎ服 5601シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    グレー
    レッド

    半袖つなぎ服 5601シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥11,900税込¥13,090
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウTWOACER使用混率(%)綿70・ポリエステル30
  • つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    グリーン
    オレンジ
    グレー
    ピンク
    ブラック
    レッド

    つなぎ服 7500シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥13,900税込¥15,290
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用混率(%)ポリエステル65・綿35
  • レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ AUTO-BI(山田辰)
    ブルー
    レッド

    レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥24,980税込¥27,478
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のシートメーカー「レカロ」ブランド商品です。 膝あてパッドが2個付属します。 別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウTWOACER使用混率(%)綿70・ポリエステル30
...
5l缶特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5l缶