カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「e6-210-4」の検索結果

(6.3SQ)E型トルクスレンチセット
KTC¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9222セット内容E型トルクスレンチB2-E4/E5/E6/E7/E8/E10、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)125
ブレーキパッド
brembo¥13,005税込¥14,3061箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥8,925~税込¥9,818~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
DHCマルチVミネラルQ 100錠
DHC(健康食品)¥609税込¥6581個(100錠)7日以内出荷12種類のビタミンと10種類のミネラルに、コエンザイムQ10をプラス。コンスタントに補いたい23種類もの成分をバランスよく、まとめて摂れるマルチサプリです。原材料マンガン酵母(メキシコ製造)、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母/貝カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ビタミンC、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、ステアリン酸Ca、抽出ビタミンE、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン)、パントテン酸Ca、β-カロテン、グルコン酸銅、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3アレルギーゼラチン栄養成分熱量3.2kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.06g、炭水化物0.30g、食塩相当量0.03g、ナイアシン15mg(115)、パントテン酸6.1mg(127)、ビオチン60μg(120)、ビタミンB1 1.6mg(133)、ビタミンB2 1.8mg(129)、ビタミンB6 2.1mg(162)、ビタミンB12 5.0μg(208)、ビタミンC 200mg(200)、ビタミンD 5.0μg(91)、ビタミンE 9.0mg(143)、葉酸210μg、カルシウム360mg(53)、鉄4.0mg(59)、亜鉛6.0mg(68)、銅0.3mg(33)、マグネシウム135mg(42)、マンガン1.8mg、ヨウ素45μg、セレン24μg、クロム20μg、モリブデン9μg、コエンザイムQ10 7mg、β-カロテン 6000μg
会議用イス スタッカ キャスター脚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980税込¥50,5781脚7日以内出荷から22日以内出荷空間レイアウトを豊かにする、マルチスタッキングチェアー。高さ(mm)768奥行(mm)570キャスター有(ポリウレタン巻き)肘掛なし材質(脚)脚:アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)色(本体)ブラック材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン材質(背)背板:ポリプロピレングリーン購入法適合スタッキング可色(座面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥8,238~税込¥9,062~1台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応