カテゴリ
- 物流用品(87)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(87)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- コクヨ(2)
- brembo(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- KTC(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ホーザン(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- MKカシヤマ(1)
- アラデン(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- TOTO(1)
- PIA(1)
- ヤンマー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「e6-210」の検索結果

型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,398税込¥1,5381個(10g)6日以内出荷低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。色赤質量(g)29使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
サンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m
MCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m サンヨー製FXP-NIR30Cに対応しております。長さ(m)33適合機種メーカーサンヨー対応機種サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CTが使用できるFAX機(SFX-DW710・SFX-DT710・SFX-DW700・SFX-DT700・SFX-D500・SFX-DW500・SFX-D200・SFX-D200TA・SFX-DW200・SFX-D30E5・SFX-D210・SFX-DW210・SFX-D31E6)
導電性フロアシステム コーナーユニットL
ホーザン¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷材質PVC厚さ(mm)10質量(g)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×375表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
替刃式折込鋸用替刃取付ネジ
SK11(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)
ASUS(エイスース)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から5日以内出荷・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
(6.3SQ)E型トルクスレンチセット
KTC¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷トラスコ品番383-9222セット内容E型トルクスレンチB2-E4/E5/E6/E7/E8/E10、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)125差込角(sq.)6.3
10G PoE++ スイッチングハブ 8ポート 210W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ
エレコム¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷オフィスやGIGAスクールで高負荷により”ひっ迫”しがちなネットワークトラフィックを解消する、全ポート10G対応 PoE++ Webスマートスイッチです。 10G対応RJ45×8ポート+10G SFP+アップリンク×2、最大210WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラを1台でまとめて接続できます。ネットワークリプレイスによる10G化から新築オフィスの「ALL 10G化」まで、学校・自治体・中小企業のネットワークアップグレードを高いコストパフォーマンスで実現します。用途全ダウンリンクポートが10Gに対応しており、Cat6A以上のLANケーブルと組み合わせることで10Gbpsの高速通信が可能です。さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売のSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、フロア全体での高速・大容量ネットワーク環境を構築できます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。最大210WのIEEE 802.3af/at/bt(PoE++ Class8)給電に対応し、電力を多く必要とするWi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台でフロアのPoE給電と10Gネットワーク構築が可能です。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。 。19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。金具を壁に固定するネジは別途ご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。設置場所に合わせた取り付け方法を柔軟に選べます。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。 。機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
あすなろ イージーコーター(スモールローラー)
PIA¥869税込¥9561パック(2本)3日以内出荷各種塗料に対応可能な汎用ローラー 広い面積の床・屋根塗装に最適 継柄を使用して塗料を塗り広げる作業時には安定した転がりを発揮用途広面積の床・屋根塗装サイズスモール毛丈(mm)12適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途広面積の床・屋根塗装
ブレーキパッド
brembo¥7,735~税込¥8,509~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥8,925~税込¥9,818~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
防炎厚地ボディーカバー
アラデン¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。特記(公財)日本防炎協会認定品色シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用
DHCマルチVミネラルQ 100錠
DHC(健康食品)¥609税込¥6581個(100錠)7日以内出荷12種類のビタミンと10種類のミネラルに、コエンザイムQ10をプラス。コンスタントに補いたい23種類もの成分をバランスよく、まとめて摂れるマルチサプリです。原材料マンガン酵母(メキシコ製造)、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母/貝カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ビタミンC、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、ステアリン酸Ca、抽出ビタミンE、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン)、パントテン酸Ca、β-カロテン、グルコン酸銅、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3アレルギーゼラチン栄養成分熱量3.2kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.06g、炭水化物0.30g、食塩相当量0.03g、ナイアシン15mg(115)、パントテン酸6.1mg(127)、ビオチン60μg(120)、ビタミンB1 1.6mg(133)、ビタミンB2 1.8mg(129)、ビタミンB6 2.1mg(162)、ビタミンB12 5.0μg(208)、ビタミンC 200mg(200)、ビタミンD 5.0μg(91)、ビタミンE 9.0mg(143)、葉酸210μg、カルシウム360mg(53)、鉄4.0mg(59)、亜鉛6.0mg(68)、銅0.3mg(33)、マグネシウム135mg(42)、マンガン1.8mg、ヨウ素45μg、セレン24μg、クロム20μg、モリブデン9μg、コエンザイムQ10 7mg、β-カロテン 6000μg
オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥77,980~税込¥85,778~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
会議用イス スタッカ キャスター脚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980税込¥50,5781脚7日以内出荷から22日以内出荷空間レイアウトを豊かにする、マルチスタッキングチェアー。高さ(mm)768奥行(mm)570キャスター有(ポリウレタン巻き)肘掛なし材質(脚)脚:アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)色(本体)ブラック材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン材質(背)背板:ポリプロピレングリーン購入法適合スタッキング可色(座面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
6カクナット 6MM
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(10個)8日以内出荷図解NoMP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.42、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット 6MM_No.58、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.50、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 6カクナット 6MM_No.37、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.8、MGA210 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.18、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.20、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット 6MM_No.34、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.22など
ブリーザパイプ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷部品名称ブリーザパイプ図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.6、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 ブリーザパイプ_No.5、MSV413B-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS410EA-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.5、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.6、MSA410-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.5、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS413EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.6、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 ブリーザパイプ_No.5、MSA513-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセットなど
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971セット(10個)8日以内出荷図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)マフラ,フゾクヒン部品_No.6、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.50、MP5020E-2Kマフラ,カムシャフト部品フランジボルト_No.27、MSV313B-K エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)マフラ,フゾクヒン部品_No.6、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.27、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 フランジボルト_No.35、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.39など
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥8,238~税込¥9,062~1台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応