カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(2)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「e6.106/1」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
    全長(mm)75長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • (ME610)チューブ、T/M オイル クーラ 三菱ふそう

    (ME610)チューブ、T/M オイル クーラ

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (ME610)ブラケット、A/T ケース 三菱ふそう

    (ME610)ブラケット、A/T ケース

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (ME610)TUBE,OIL COOLER(A) 三菱ふそう

    (ME610)TUBE,OIL COOLER(A)

    三菱ふそう
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • (ME610)CONTROL UNIT,A/T 三菱ふそう

    (ME610)CONTROL UNIT,A/T

    三菱ふそう
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
  • トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ラージサイズ E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応