カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「e678」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットシューアダプター エツミ

    ホットシューアダプター

    エツミ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
    質量(g)約15
  • ホットシューアダプター 2WAY エツミ

    ホットシューアダプター 2WAY

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
    質量(g)約16.5
  • ホットシューアダプターDX エツミ

    ホットシューアダプターDX

    エツミ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
    質量(g)約20
  • 連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用 明工社

    連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用

    明工社(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    腐食や変色に強い新金属を使用しています
    用途連用型ダブルコンセントに使用します。コンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトワンタッチBOX FSR ヤマニパッケージ

    クラフトワンタッチBOX FSR

    ヤマニパッケージ
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。
    用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール G段形状1枚組立式クラフトFSC認証認定FSC認証番号C134978
  • 資格をとろう インテリアコーディネーター 販売編 Vol.4 アテイン

    資格をとろう インテリアコーディネーター 販売編 Vol.4

    アテイン
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    「資格をとろう インテリアコーディネーター販売編 vol.4」では、塗料の分類や、塗装方法、 キッチンをはじめとする住宅設備機器、そして照明について学習します。
    対応OSDVD
  • クラフトワンタッチBOX FSR ヤマニパッケージ

    クラフトワンタッチBOX FSR

    ヤマニパッケージ
    17,980税込19,778
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。
    用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式クラフト数量(個)パーツ数:1FSC認証認定FSC認証番号C134978
  • クラフトワンタッチBOX FSR ヤマニパッケージ

    クラフトワンタッチBOX FSR

    ヤマニパッケージ
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。
    用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール G段形状1枚組立式クラフトFSC認証認定FSC認証番号C134978
  • 卓球ラケット テナリーオリジナル Nittaku(ニッタク)

    卓球ラケット テナリーオリジナル

    Nittaku(ニッタク)
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    弾みの良いテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーオリジナル。弾みの良い5枚合板ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。テナリーとは。手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。
    用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)85±板厚(mm)6.5タイプ打球感:ミドル構造木材合板5枚備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド
  • 卓球ラケット テナリーアコースティック Nittaku(ニッタク)

    卓球ラケット テナリーアコースティック

    Nittaku(ニッタク)
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    安定したドライブ・ブロックのテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーアコースティック。安定したドライブ・ブロックが可能な弦楽器シリーズ。「アコースティック」ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。テナリーとは。手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。
    用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)88±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ミドル構造5枚、弦楽器製法仕様スピード:ミッド
  • 卓球ラケット セプティアー Nittaku(ニッタク)

    卓球ラケット セプティアー

    Nittaku(ニッタク)
    8,798税込9,678
    1本
    8日以内出荷
    オール木曽桧の7枚合板、卓球ラケット セプティアー。立ちこめる木曽桧のかおり、精巧な職人の技により生み出される、高級木曽桧の独特な打球感。台上・角度打ち・ドライブと様々なバリエーションの打法をマスターする段階で使いたい一本です。オール木曽桧の7枚合板は、威力を備えながらも平均的な重量で、扱いやすく、攻守のバランスが良く中陣からの連打も可能にします。攻守のバランスを重視する選手にオススメです。日本三大美林 木曽桧。厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。
    用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)85±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造7枚、木曽桧分類攻撃用仕様スピード:ミッド
  • シール(ヨウドウ マエ ヤンマー

    シール(ヨウドウ マエ

    ヤンマー
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    シール(ヨウドウ マエ
  • プレート(ホイールサポート ヤンマー

    プレート(ホイールサポート

    ヤンマー
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    プレート(ホイールサポート
  • CRANK SHAFT COMP ホンダ

    CRANK SHAFT COMP

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    96,980税込106,678
    1個(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    99,980税込109,978
    1ケース(25本×2箱)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    62,980税込69,278
    1個(500本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。
    材質ほうけい酸ガラス区分5
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 水道法性能基準適合 ステンレス製定水位弁【ネジ・ストレート】 ベン

    水道法性能基準適合 ステンレス製定水位弁【ネジ・ストレート】

    ベン
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-678
  • 水道法性能基準適合SCS製定水位弁(ネジ・ストレート・調整機構付) ベン

    水道法性能基準適合SCS製定水位弁(ネジ・ストレート・調整機構付)

    ベン
    329,800税込362,780
    1個
    30日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-678
  • セーフティリミット D4N omron(オムロン)

    セーフティリミット D4N

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)耐久性機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.75mm)