カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6f-cwz5g」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C

    omron(オムロン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ