カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)

「e70h35」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックスナンバー表示呼び出しチャイムセットリーベックス
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,726税込11,799
1個
7日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:320シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:70・スプラインスリーブ(SPO型)F1:35・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:24・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:15
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,730税込34,903
1個
7日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:14スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:70・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:25・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:24
ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
規格SUS303部品名称ピストンボウマトメ図解NoMBW35GP-M ポンプ部品_No.20、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.19、MBW35GP-K ポンプ部品_No.20、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.20、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.21、MKW110-MC ポンプ部品_No.19、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.19、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.20、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.19
ベンザ BIGM(丸山製作所)ベンザBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
部品名称ベンザ図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.46、MKW728B ポンプ部品_No.35、MW7HP70B 部品_No.46、MKW728H ポンプ部品_No.35、MW530 工業用ポンプ部品_No.42、MW560 工業用ポンプ部品_No.45、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW650-2 部品_No.54、MW3HP80B 部品_No.37、MW650(PV) 部品_No.50、MW3HP60B(2004) 部品_No.38、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.37、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.43、MW540 工業用ポンプ部品_No.45、MW650 工業用ポンプ部品_No.45