カテゴリ
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e81022」の検索結果

ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から32日以内出荷マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E]発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aガス発電用ブレーカー容量(A)20マンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から62日以内出荷「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース無用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア付アース端子実装数12(13回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から18日以内出荷普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。用途全電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)回路スペース3アース端子実装数12
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース3アース端子実装数12(13回路以下は6)
ビデオ延長器
ATEN¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電。HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長。ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル。8KV/15KVESD保護。追加設定なしでプラグアンドプレイ可能。ラックマウント対応。PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給。ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用。パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※。。※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1ケース質量(kg)1.23消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応)互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12(13回路以下は6)
コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能3電池連系対応縦(mm)325ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A回路スペース3アース端子実装数12太陽光発電用連系ブレーカ30A
コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台62日以内出荷オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース1アース端子実装数12(12回路以下は6)